Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kameramodul Body Nacht p26B 6MP Mx-p26B-6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobotix Mx-P26B-6N Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix Mx-P26B-6N Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     3461-SI4047438031295
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-p26B-6N
EAN/GTIN:
     4047438031295
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Montageart Decke, Einsatzgebiet innen, Übertragung TCP/IP, Eigenschaft Bildsystem schwarz/weiß, Farbe weiß, Ausführung der Schnittstelle ohne, Speicherkapazität 4GB, Versorgungsspannung 48 ... 48V, Spannungsart DC, Durchmesser 120mm, Höhe 89mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,09*
€ 430,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 375,64*
€ 440,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,31*
€ 464,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,17*
€ 512,98*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,12*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,76*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,34*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IOA-IC
ab € 68,19*
Zubehör
Mobotix
MX-B036
ab € 51,92*
Zubehör
Mobotix
MX-B041
ab € 51,86*
Zubehör
Mobotix
MX-B061
ab € 52,74*
Zubehör
Mobotix
MX-B079
ab € 51,93*
Zubehör
Mobotix
MX-B119
ab € 51,92*
Zubehör
Mobotix
MX-B237
ab € 53,40*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-OW-1
ab € 42,29*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,60*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.