Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig S-3L-27-1000/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI4050118671841
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658680000
EAN/GTIN:
     4050118671841
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 36, Bemessungsstrom In 80A, Rastermaß 27mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder weidmüller, kammschiene, phasenschiene 16mm², Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Querverbindungsbrücke, Querverbindungselement, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungselement, Verbindungssteg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,61*
€ 128,61*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 104,481*
€ 129,2105*
20 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 108,581*
€ 129,851*
22 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 110,617*
€ 132,477*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 133,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,2105*
€ 153,7605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,901*
€ 146,25219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,251*
€ 143,09869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,631*
€ 139,98089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,481*
€ 124,33239
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,8962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659060000
ab € 2,1062*
Zubehör
Weidmüller
2659070000
ab € 3,451*
Zubehör
Weidmüller
2659090000
ab € 4,4033*
Zubehör
Weidmüller
2659040000
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.