Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-polig S-3L-27-1000/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-37654048
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658680000
EAN/GTIN:
     4050118671841
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 3-polig S-3L-27-1000/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
36
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,61*
€ 128,61*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 104,481*
€ 129,2105*
20 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 108,581*
€ 129,851*
22 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 110,617*
€ 132,477*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 133,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,82*
€ 159,2458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,84*
€ 156,8896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,75*
€ 152,0225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,78*
€ 148,4882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,05*
€ 132,1495
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659060000
ab € 2,1062*
Zubehör
Weidmüller
2659070000
ab € 3,451*
Zubehör
Weidmüller
2659090000
ab € 4,4033*
Zubehör
Weidmüller
2659040000
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.