Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für W-Reihe


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9854193
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     S-3L-27-1000/16
EAN/GTIN:
     4050118671841
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 27 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 36, Bemessungsstrom In: 80 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
S-3L-27-1000/16
Ident Code:
2658680000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,61*
€ 128,61*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 104,481*
€ 129,2105*
Lager 6232
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 108,581*
€ 129,851*
22 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,50*
ab € 110,617*
€ 132,477*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 133,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 129,851*
€ 154,52269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,761*
€ 149,65559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,881*
€ 146,22839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,581*
€ 129,21139
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,7162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 519,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659060000
ab € 2,1062*
Zubehör
Weidmüller
2659070000
ab € 3,451*
Zubehör
Weidmüller
2659090000
ab € 4,4033*
Zubehör
Weidmüller
2659040000
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.