Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler FB-HSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626020488
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316372
EAN/GTIN:
     4055626020488
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei DC 10,8 ... 26,4V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Geeignet als Segmentmodul, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 25mm, Höhe 100mm, Tiefe 132mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Feldbusmodul, Systemmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 777,17*
€ 831,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,86*
€ 831,89*
Frei Haus
ab € 797,26*
€ 852,61*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 827,26*
€ 895,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 859,03*
€ 914,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,93*
€ 1.066,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,18*
€ 1.061,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 878,80*
€ 1.045,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,66*
€ 1.011,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,46*
€ 994,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,26*
€ 984,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316373
ab € 357,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2316374
ab € 929,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2316375
ab € 807,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.