Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler FB-HSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler FB-HSA
Wandler FB-HSA
Artikel-Nr.:
     3517B-81350811
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316372
EAN/GTIN:
     4055626020488
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Wandler FB-HSA

Kopfstation für System-Basisfunktionen, keine Überwachung von PROFIBUS-Netzwerken
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
10,8..26,4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 776,54*
€ 831,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,60*
€ 831,98*
Frei Haus
ab € 794,80*
€ 852,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,86*
€ 896,16*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 870,69*
€ 931,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,44*
€ 989,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,91*
€ 988,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,27*
€ 971,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,03*
€ 952,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,54*
€ 924,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316373
ab € 356,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2316374
ab € 928,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2316375
ab € 837,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.