Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Crimpkontakt RC-15P2030
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI4055626190273
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1623778
EAN/GTIN:
4055626190273
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Kontaktausführung Stift, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 1mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Durchmesser des Steckkontaktes 1mm, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
Industriesteckverbinder
>
Kontakt für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
Crimpkontakt
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5429*
€ 0,7035*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5546*
€ 0,7246*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5761*
€ 0,7461*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6008*
€ 0,7808*
Lager 96KMA
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6066*
€ 0,7866*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7035*
€ 0,83717
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6229*
€ 0,74125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5429*
€ 0,64605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 70,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623776
ab € 0,5485*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623777
ab € 0,5591*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623779
ab € 0,5717*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623780
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact RC-15P2200 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1.5mm Crimp, 0,08→ 0,22 mm2
Phoenix Contact
1627292
ab € 0,4509*
Zubehör
Phoenix Contact RC-15P2300 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1.5mm Crimp, 0,14→ 0,56 mm2
Phoenix Contact
1627291
ab € 0,42662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen