| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI7611919448086 Herst.-Nr.: M-MDLF60 EAN/GTIN: 7611919448086 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Dachbeplankung, Breite 494mm, Höhe 14mm, Tiefe 154mm, Geeignet für Gehäusebaubreite 600mm, Werkstoff Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Farbe sonstige, Mit Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,84* | € 23,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,49* | € 24,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,54* | € 24,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,74* | € 24,75* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,81* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|