Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodul für Moduldach B=600 M-MDLF60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2188453
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MDLF60
EAN/GTIN:
     7611919448086
Suchbegriffe:
Filtermatten ( Schaltschrank Klimat...
Filter ( Schaltschrank Klimatisieru...
Anzeige ( Schaltschrank Klimatisier...
Rahmen ( Schaltschrank Klimatisieru...
Lüftermodul für Moduldach Breite 600mm Breite: 494 mm, Höhe: 14 mm, Tiefe: 154 mm, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, mit Entlüftung: true, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M-MDLF60
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,54*
€ 5,46*
ab € 17,47*
€ 24,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,50*
€ 24,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 24,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,49*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.