Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodul f.Moduldach B:600mm M-MDLF60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftermodul f.Moduldach B:600mm M-MDLF60
Lüftermodul f.Moduldach B:600mm M-MDLF60
Artikel-Nr.:
     3517A-51569871
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MDLF60
EAN/GTIN:
     7611919448086

Lüftermodul f.Moduldach B:600mm M-MDLF60

Lüftermodul für Moduldach Breite 600mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
494 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
154 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 23,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,46*
€ 24,46*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,55*
€ 24,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 24,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,60*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.