| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI782001415334 Herst.-Nr.: TR90RID EAN/GTIN: 0782001415334 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Größe sonstige, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 90A, Bemessungsspannung 250V, Betriebsklasse sonstige, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Ausführung Kennmelder Stirnkennmelder, Auslösecharakteristik RK5, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, ClassRK5 Schmelzsicherungseinsatz, ClassRK5 Sicherung, ClassRK5 Sicherungseinsatz, ClassRK5 Sicherungssystem, Ersatzsicherung, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,32* | € 377,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 312,83* | € 378,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,58* | € 381,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 337,24* | € 401,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 62,566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|