Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID
Artikel-Nr.:
     6012B-60366813
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     TR90RID
EAN/GTIN:
     0782001415334
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID

Tri-Onic TR- und TRS-Strombegrenzungs-Zeitverzögerungssicherungen sind für den Überstromschutz von Motoren und Transformatoren, Serviceeingangsgeräten, Einspeise- und Verteilerstromkreisen ausgelegt. Die bewährte Zeitverzögerungskennlinie der Tri-Onic-Sicherung geht mit den Anlauf- und Einschaltströmen der heute üblichen Motoren und Transformatoren sicher um.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
90 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
RK5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,32*
€ 377,71*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,83*
€ 378,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 320,58*
€ 381,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,24*
€ 401,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,50*
€ 453,985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,03*
€ 452,2357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,14*
€ 430,9466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,70*
€ 417,333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,58*
€ 381,4902
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 64,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.