Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID
Artikel-Nr.:
     3517A-60366813
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     TR90RID
EAN/GTIN:
     0782001415334
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TR 27x149 90A KM TR90RID

Tri-Onic TR- und TRS-Strombegrenzungs-Zeitverzögerungssicherungen sind für den Überstromschutz von Motoren und Transformatoren, Serviceeingangsgeräten, Einspeise- und Verteilerstromkreisen ausgelegt. Die bewährte Zeitverzögerungskennlinie der Tri-Onic-Sicherung geht mit den Anlauf- und Einschaltströmen der heute üblichen Motoren und Transformatoren sicher um.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
90 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
RK5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,04*
€ 364,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,24*
€ 365,08*
Frei Haus
ab € 313,13*
€ 368,04*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,40*
€ 397,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,51*
€ 433,7669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,32*
€ 429,9708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,86*
€ 415,1434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,21*
€ 401,2799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,04*
€ 367,7576
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 61,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.