| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8435297849353 Herst.-Nr.: 83120127 EAN/GTIN: 8435297849353 |
| |
|
| | |
| Netzform TN-S, Polzahl 2, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 12,5kA, Höchste Dauerspannung AC 75V, Nennspannung AC 60V, Schutzpegel L-N 0,65kV, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 200A, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 2 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Fernsignalisierung, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 2 polig, BC-Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromschutz, Grobschutz, Grobschutz Blitzschutz, Grobschutz Blitzstromschutz, Grobschutz Überspannungsableiter, Grobschutz Überspannungsschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,16* | € 353,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 293,54* | € 354,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,62* | € 357,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,49* | € 384,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|