Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 1+2 12,5kA Uc75V 2+0 TNS STPT12-12K75V-2PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 12,5kA Uc75V 2+0 TNS STPT12-12K75V-2PM
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 12,5kA Uc75V 2+0 TNS STPT12-12K75V-2PM
Artikel-Nr.:
     3517B-90366755
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83120127
EAN/GTIN:
     8435297849353
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Überspg.-Ableiter Typ 1+2 12,5kA Uc75V 2+0 TNS STPT12-12K75V-2PM

STP T12 12,5 ist eine Reihe von Typ 1+2/Klasse I+II Kombi-Ableitern für die Ableitung von Blitzströmen und den Schutz vor Spannungsspitzen, entsprechend EN/IEC 61643-11. Geeignet für die erste Schutzstufe in der Hauptschalttafel und Bereiche, die im Freien liegen und in denen die Anlagen üblicherweise mit einem externen Blitzschutzsystem ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 2 polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,46*
€ 351,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,45*
€ 351,92*
Frei Haus
ab € 301,74*
€ 354,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,71*
€ 382,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.