| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8435297876779 Herst.-Nr.: 83120225 EAN/GTIN: 8435297876779 |
| |
|
| | |
| Netzform TN-C, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 12,5kA, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennspannung AC 400V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel L-PE 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 25kA, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 160A, Montageart Sammelschiene, Baugröße 3 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 50mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät, Schutzart (IP) IP30, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BC-Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromschutz, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Typ 1, Typ 2, Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,34* | € 425,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,89* | € 430,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 395,27* | € 477,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|