| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20367881 Herst.-Nr.: 83120225 EAN/GTIN: 8435297876779 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ1+2 12kA Uc 255V STMZT12-12K255V-3P Überspannungsableiter Typ 1+2 12KA Uc 255V, nach EN 61643-11 für das 40mm sammelschienensystem im Zählerplatz, mit Funkenstrecken-Technologie, energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (gleich kleiner 5m) Typ 1+2+3 für TNC-Systeme (Schaltungsvariante 3+0). Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder, ausschaltselektriv zum 35 A gL/gG Sicherungen bis zu 25kAeff Kurzschlussstrom, Blitzstrom (10/350): 37,5 kA, Nennableitstroßstrom (8/20): 20/60kA, Schutzpegel: gleich kleiner 1,5kV, Schutzpegel, Schutzart: IP20, zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzzschutzklasse III+IV) Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 12,5 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,34* | € 425,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,89* | € 430,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 395,27* | € 477,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|