Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse universal 1297-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42356045
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-35
EAN/GTIN:
     4013456543843
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Einbaugehäuse universal 1297-35

Universal Einbaugehäuse (1297-35). Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör. Länge: 408 mm | Breite: 308 mm | Tiefe: 235 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
344 mm
Länge:
408 mm
Breite:
308 mm
Tiefe:
235 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 144,93*
€ 174,36*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 149,69*
€ 181,50*
1
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 188,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 157,54262*
€ 192,06262*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 164,5414*
€ 198,9114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.