Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Weiß KR 611-7/4-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-42661885
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200029110-00
EAN/GTIN:
     4015739291106
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

Kombirahmen Weiß KR 611-7/4-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
28
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
731 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,27*
€ 397,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,88*
€ 404,07*
Frei Haus
ab € 342,43*
€ 408,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 351,53*
€ 420,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,51*
€ 427,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.