| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3689268 Herst.-Nr.: KR611-7/4-0W EAN/GTIN: 4015739291106 |
| |
|
| | |
| Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 431 mm, Höhe: 731 mm, Tiefe: 38 mm, Anzahl der Einheiten: 28, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KR611-7/4-0W | Ident Code: | 200029110-00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,27* | € 397,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,88* | € 404,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,43* | € 408,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 351,53* | € 420,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 352,51* | € 427,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|