Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Weiß KR 611-7/4-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-42661885
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200029110-00
EAN/GTIN:
     4015739291106
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

Kombirahmen Weiß KR 611-7/4-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
28
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
731 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,50*
€ 398,12*
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 404,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,51*
€ 408,85*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 351,32*
€ 421,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,88*
€ 424,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,85*
€ 486,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.