| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42966246 Herst.-Nr.: 00802565 EAN/GTIN: 4013330125127 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 00802565 Wartungsfreie LED-Technologie. Power-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 18..30 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,32* | € 580,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,94* | € 586,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|