| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42966309 Herst.-Nr.: 00804062 EAN/GTIN: 4013330124526 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 00804062 LINURA.maxx. Die Lichtlösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie bietet starkes und homogenes LED-Licht in einem schlanken und doch soliden Gehäuse mit anwendungsgerechtem Design. Die zahlreichen Längen, die universelle Befestigung, der M12-Anschluss und die flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten ermöglichen eine besonders einfache und nahtlose Integration in vielfältigen Einsatzgebieten. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 22..26 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,19* | € 300,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,59* | € 303,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|