Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte DALI 4000K Nextrema G3 #6911551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Nextrema G3 B 6000-840 6911551 ETDD+LLWC LV LED-Wannenleuch 43W 6000lm
TRILUX Nextrema G3 B 6000-840 6911551 ETDD+LLWC LV LED-Wannenleuch 43W 6000lm
Artikel-Nr.:
     3517A-43050926
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6911551
EAN/GTIN:
     4018242377046
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED-Linsen

LED-Feuchtraumleuchte DALI 4000K Nextrema G3 #6911551

LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm2. Schnellstecksystem Typ Wieland. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,40*
€ 621,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 542,38*
€ 626,44*
€ 5,95*
ab € 564,91*
€ 655,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 571,46*
€ 662,94*
Frei Haus
ab € 578,76*
€ 669,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,22*
€ 782,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,55*
€ 761,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,13*
€ 735,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,46*
€ 680,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6197000
ab € 173,87*
Zubehör
TRILUX
7344100
ab € 85,77*
Zubehör
TRILUX
7344000
ab € 85,71*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 96,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.