Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 2000mm, schwarz XTS 4200-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene
3-Phasen-Stromschiene
Artikel-Nr.:
     3517A-43752747
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTS 4200-2
EAN/GTIN:
     6410014506025
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene 2000mm, schwarz XTS 4200-2

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 2000mm schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
240..400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
16
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 21,77*
4 Tage
142
€ 6,45*
ab € 31,10*
€ 41,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,08*
€ 45,56*
€ 3,90*
ab € 35,27*
€ 46,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,53*
€ 58,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
5974000
ab € 21,75*
Zubehör
Nordic Aluminium
GBS 33-9
ab € 4,50*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100135
ab € 6,07*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100145
ab € 6,38*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100100
ab € 8,05*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100101
ab € 8,78*
Zubehör
TRILUX
5856100
ab € 29,89*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 21-2
ab € 4,44*
Zubehör
Nordic Aluminium
19160142
ab € 0,99*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170122
ab € 5,53*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170242
ab € 22,01*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180162
ab € 2,13*
Zubehör
TRILUX
5858600
ab € 18,35*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100122
ab € 12,83*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100123
ab € 13,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.