Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-43958597 Herst.-Nr.: 046022 EAN/GTIN: 4006209460221 |
| |
|
| | |
| Nagelanker FNAII630M6 Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Weitere Informationen: | | Befestigungsvorrichtung: | Mutter | Durchsteckmontage: | ja | Vorsteckmontage: | ja | Abstandsmontage: | nein | Max. Klemmdicke: | 10 mm | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Naturstein: | nein | Schlüsselweite: | 10 mm | Werkstoff der Hülse: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,5112* | € 0,6512* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5338* | € 0,6746* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,5815* | € 0,7716* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4901* | € 0,7722* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6527* | € 0,8227* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|