Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6/10 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258825
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046022
EAN/GTIN:
     4006209460221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker mit Gewinde und Flanschmutter für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Sichere Verankerung speziell bei Vibration · Wind- · Sog- und Druckeinflüssen. Komfortable Montage ohne drehmoment-kontrolliertes Setzwerkzeug. Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung. Zugelassenes System · das sich millionenfach bewährt hat. Wiederverwendbarkeit der Brandschutzplatte. Geringe Verankerungstiefe (30 mm). Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Gewinde: M6 · Gewindemaß (mm): 6mm · Installationsdrehmoment: 4Nm · Min. Bohrlochtiefe: 45mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 45mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 10mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zul. Last Zugzone: 1,2kN · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Inhalt:
100
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
55 mm
Länge:
55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5338*
€ 0,6746*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,554*
€ 0,704*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6527*
€ 0,8127*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6627*
€ 0,8327*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6765*
€ 0,8465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.