Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung IP66,gerade RQGZ1-M AD54,/M63sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45035553
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109054263
EAN/GTIN:
     4025113198051
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung IP66,gerade RQGZ1-M AD54,/M63sw

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 20,32*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,833*
€ 20,383*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 20,69*
10
€ 5,95*
ab € 18,75047*
€ 22,65047*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,8058*
€ 22,8058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10237202048
ab € 13,53*
Zubehör
Flexa
10231002048
ab € 138,13*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 1,5882*
Zubehör
Flexa
10233209048
ab € 208,6625*
Zubehör
Flexa
10254202048
ab € 287,68*
Zubehör
Flexa
10267202048
ab € 4,05089*
Zubehör
Flexa
10261232048
ab € 6,64*
Zubehör
Flexa
10267232048
ab € 5,55*
Zubehör
Flexa
10237232048
ab € 337,2625*
Zubehör
Flexa
10261202048
ab € 187,80*
Zubehör
Flexa
10233201048
ab € 246,23*
Zubehör
Flexa
10232201048
ab € 209,65*
Zubehör
Flexa
10233202048
ab € 9,9383*
Zubehör
Flexa
10289932048
ab € 351,09*
Zubehör
Flexa
10261231048
ab € 187,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.