Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=50mm,H=25mmB=113mm PL4-113-5F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-45083270
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024113005
EAN/GTIN:
     4025113205087
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette R=50mm,H=25mmB=113mm PL4-113-5F

Kunststoff-Führungskette PL4 mit VorspannungMaterial: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
113 mm
Innenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
125 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
50 mm
Max. freitragende Länge:
23 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,02*
€ 41,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 41,57*
€ 3,90*
ab € 31,80*
€ 42,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,88*
€ 46,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,74*
€ 49,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,45*
€ 49,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,83*
€ 48,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,43*
€ 45,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,80*
€ 43,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,40*
€ 42,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,02*
€ 36,91
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,37*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,06*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,96*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 31,08*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,94*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,37*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,35*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,13*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,11*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,07*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,11*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,03*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,02*
Ähnlich
Flexa
16024048007
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.