Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SL
UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45107174
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP8SL
EAN/GTIN:
     4015153661851
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SL

U,M,S-Gehäusetür 1FB mit Schließung,Lüftungsschlitze,Bauhöhe 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 226,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,48*
€ 227,36*
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 233,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY108T11
ab € 186,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.