Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Set ED91SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45171830
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX037816R9999
EAN/GTIN:
     4011617378167
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld

Kombi-Set ED91SA

Innenausbausystem, Kombi-Sets, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, mit 5 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, Kombi-Sets werden oben oder unten am Verteilerfeld eingesteckt und auf der anderen Seite am Schrank befestigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
5
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
360 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,36*
€ 105,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,83*
€ 107,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,39*
€ 108,38*
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 110,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,10*
€ 114,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.