| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45171830 Herst.-Nr.: 2CPX037816R9999 EAN/GTIN: 4011617378167 |
| |
|
| | |
| Kombi-Set ED91SA Innenausbausystem, Kombi-Sets, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, mit 5 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, Kombi-Sets werden oben oder unten am Verteilerfeld eingesteckt und auf der anderen Seite am Schrank befestigt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 200 mm | Mit Abdeckung: | ja | Polzahl: | 5 | Schienenabstand: | 60 mm | Schienenhöhe: | 12 mm | Schienenstärke: | 5 mm | Max. Bemessungsstrom: | 360 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,36* | € 105,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,83* | € 107,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,39* | € 108,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,45* | € 110,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,10* | € 114,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|