| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2842187 Herst.-Nr.: 2CPX037816R9999 EAN/GTIN: 4011617378167 |
| |
|
| | |
| Innenausbausystem, Kombi-Sets, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, mit 5 Cu- Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, Kombi-Sets werden oben oder unten am Verteilerfeld eingesteckt und auf der anderen Seite am Schrank befestigt. Die EDF-Profilschienen und Feldverbinder sind im Lieferumfang enthalten. Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 200 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 5, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Schienenabstand: 60 mm, Schienenhöhe: 12 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 360 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ED91SA | Ident Code: | 2CPX037816R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,38* | € 86,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,77* | € 87,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,11* | € 89,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,30* | € 91,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,63* | € 95,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|