| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45189067 Herst.-Nr.: 265299 EAN/GTIN: 4015082652999 |
| |
|
| | |
| Stromstossschalter +Z-st.230VAC/16A/1S Z-SC230/S Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 230V AC, Funktion: 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch für Zentralsteuerung | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Steuerspannung 2: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 36,46* | € 45,23* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 37,04* | € 45,55* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 37,41* | € 46,09* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,555* | € 47,305* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,86* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|