Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter +Z-st.230VAC/16A/1S Z-SC230/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstossschalter +Z-st.230VAC/16A/1S Z-SC230/S
Stromstossschalter +Z-st.230VAC/16A/1S Z-SC230/S
Artikel-Nr.:
     6012B-45189067
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265299
EAN/GTIN:
     4015082652999
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Stromstossschalter +Z-st.230VAC/16A/1S Z-SC230/S

Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 230V AC, Funktion: 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 43,27*
2
€ 5,00*
ab € 35,765*
€ 43,605*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 44,13*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 37,175*
€ 45,375*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 40,30*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,375*
€ 53,99625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,935*
€ 48,71265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,215*
€ 47,85585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,945*
€ 47,53455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,175*
€ 44,23825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.