Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 4A, 1W ABR7S21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais 4A, 1W ABR7S21
Relais 4A, 1W ABR7S21
Artikel-Nr.:
     3517A-45246864
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABR7S21
EAN/GTIN:
     3389110644739
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relais 4A, 1W ABR7S21

Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.
Weitere Informationen:
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,33*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 8,64*
€ 12,04*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,94*
€ 12,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,55*
21 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 9,30*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.