Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 45mm 32A 2TS BBA0-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-45282035
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101452
EAN/GTIN:
     4015081013722
Suchbegriffe:
Hutschiene
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 45mm 32A 2TS BBA0-32

45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG10 / 6mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM0, PKE und Direktstarter/ MSC-D(E)(A) mit Leistungsschütz DILM17 bis DILM32, Bemessungsbetriebsstrom: 32A
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
35 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton sammelschienenadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,04*
€ 32,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 33,05*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 26,39*
€ 35,16*
1
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 36,52*
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 28,61*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 42,93*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,04*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,75*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,61*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,82*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 33,91*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,80*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,65*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 37,00*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,73*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,23*
Zubehör
Eaton
039430
ab € 75,68*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 68,88*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,85*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.