Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM0-4 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM0-4 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-4 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34766422
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724506
EAN/GTIN:
     4015080727378
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
4 A
Merkmale
Schaltleistung
32 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,71*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,02*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,60*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,58*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.