Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45286096 Herst.-Nr.: 31166 EAN/GTIN: 3303430311669 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter INV250 3p Interpact 31166 Compact INV250 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 250A mit sichtbarer Trennschalter und schwarzem Drehgriff. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,48* | € 196,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,59* | € 200,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,15* | € 206,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,54* | € 210,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,76* | € 217,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|