Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTSCHELLE TC 5-7-NATUR- 1,2X20MM 2021004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagelschelle TC 5-7 Nagel: (1,2/20/12mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle TC 5-7 Nagel: (1,2/20/12mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Nagelschelle TC 5-7 Nagel: (1,2/20/12mm) natur Thorsman 100 Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     3517A-45291963
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2021004
EAN/GTIN:
     7315882021009
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

STIFTSCHELLE TC 5-7-NATUR- 1,2X20MM 2021004

Nagelschelle TC 5-7 (1,2/20/12mm) natur. Sicherheitsstifte diese verbiegen, statt abzubrechen.Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab. Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
5..7 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1,2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,022*
€ 0,0338*
2 Tage
5900
100
€ 6,40*
ab € 0,02657*
€ 0,03797*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0275*
€ 0,0394*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0279*
€ 0,0399*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0308*
€ 0,0441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0338*
€ 0,0402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0332*
€ 0,0395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,022*
€ 0,026
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.