Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 250A, 4p NZMH2-4-PX250/VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-45467068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192222
EAN/GTIN:
     4015081927739
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 250A, 4p NZMH2-4-PX250/VAR

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Verlustleistung:
51,56 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.942,52*
€ 2.074,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.939,32*
€ 2.074,82*
Frei Haus
ab € 1.966,56*
€ 2.093,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.063,14*
€ 2.200,28*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.251,42*
€ 2.381,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,43*
€ 2.468,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,06*
€ 2.440,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,94*
€ 2.357,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.957,57*
€ 2.329,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,52*
€ 2.311,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,79*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,63*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 375,42*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 523,61*
Ähnlich
Eaton
271446
ab € 45,63*
Ähnlich
Eaton
292346
ab € 1.743,90*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.