Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 200A, 3p NZMH2-PMX200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter PXR25 200A, 3p NZMH2-PMX200-NA
Artikel-Nr.:
     3517A-45467086
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192585
EAN/GTIN:
     4015081933136
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter PXR25 200A, 3p NZMH2-PMX200-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PMX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
88..220 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400..3000 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.882,63*
€ 2.060,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.894,59*
€ 2.061,81*
Frei Haus
ab € 1.906,95*
€ 2.080,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,89*
€ 2.452,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,01*
€ 2.432,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,18*
€ 2.337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,61*
€ 2.284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,63*
€ 2.240,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,82*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,25*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 386,54*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 525,06*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,78*
Ähnlich
Eaton
271446
ab € 46,19*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 87,65*
Ähnlich
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,82*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,43*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,89*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.