Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMS2-PX250-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-45467346
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192131
EAN/GTIN:
     4015081926824
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMS2-PX250-BT

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Verlustleistung:
51,56 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.581,58*
€ 1.741,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.585,01*
€ 1.742,88*
Frei Haus
ab € 1.589,20*
€ 1.758,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.675,66*
€ 1.848,58*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.763,98*
€ 1.940,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,92*
€ 2.072,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,81*
€ 2.056,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,59*
€ 1.972,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,68*
€ 1.922,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,58*
€ 1.882,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,82*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,65*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 372,98*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 524,54*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,83*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,38*
Ähnlich
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 376,44*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,44*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,20*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.