Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung FRH-M M25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachdichtung FRH-M M25
Flachdichtung FRH-M M25
Artikel-Nr.:
     3517A-45884217
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333001025
EAN/GTIN:
     4025113198846
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Flachdichtung FRH-M M25

Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
25,5 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-50..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, flexa dichtring, dichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,17*
€ 28,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,217*
€ 28,657*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,315*
€ 28,805*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,405*
€ 30,085*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,665*
€ 31,525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.