Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136334
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FRH-M25
EAN/GTIN:
     4025113198846
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit Außendurchmesser: 34 mm, Innendurchmesser: 25,5 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -50...+200 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FRH-M25
Ident Code:
10333001025
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, flexa dichtring, dichtring, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4446*
€ 0,5846*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,44854*
€ 0,58854*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4509*
€ 0,6009*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4705*
€ 0,6105*
2 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10333001010
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001012
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001016
ab € 0,22*
Ähnlich
Flexa
10333001020
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001032
ab € 0,2618*
Ähnlich
Flexa
10333001040
ab € 0,43*
Ähnlich
Flexa
10333001050
ab € 0,50*
Ähnlich
Flexa
10333001063
ab € 0,609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.