Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 773-173 Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme 2,5 - 6qmm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-173 Kompletter elektrischer Anschluss 41 A 3
Wago 773-173 Kompletter elektrischer Anschluss 41 A 3
Artikel-Nr.:
     986-1007044
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-173
EAN/GTIN:
     4050821215141
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe rot
Weitere Informationen:
Nennstrom:
41 A
Nennspannung:
400 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Klemmstellen:
3
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2695*
€ 0,3595*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27307*
€ 0,36307*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,286*
€ 0,376*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,289*
€ 0,379*
Lager 986
500
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3302*
€ 0,4402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
773-332
ab € 0,31405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.