Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kab.Bind.Ub760E-N 761X7,6Na 138-00042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 760x7,6 natur
Kabelbinder 760x7,6 natur
Artikel-Nr.:
     3517A-45920379
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00042
EAN/GTIN:
     5022660328176
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kab.Bind.Ub760E-N 761X7,6Na 138-00042

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
760 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25787*
€ 0,30787*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2789*
€ 0,3289*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2602*
€ 0,3602*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2944*
€ 0,4044*
27 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,35738*
€ 0,42738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.