Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1667718 Herst.-Nr.: UB760E-N-PA66-NA(50) EAN/GTIN: 5022660328176 |
| |
|
| | |
| Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 760 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 7,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | UB760E-N-PA66-NA(50) | Ident Code: | 138-00042 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,25787* | € 0,30787* | | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2789* | € 0,3289* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2602* | € 0,3602* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2944* | € 0,4044* | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,35738* | € 0,42738* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 307,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|