Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kab.Bind.Ub760E-N 761X7,6Na 138-00042


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 760x7,6 natur
Kabelbinder 760x7,6 natur
Artikel-Nr.:
     6012B-45920379
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00042
EAN/GTIN:
     5022660328176
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kab.Bind.Ub760E-N 761X7,6Na 138-00042

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
760 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25787*
€ 0,30787*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2789*
€ 0,3289*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2602*
€ 0,3602*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2944*
€ 0,4144*
22 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,35738*
€ 0,41738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3644*
€ 0,43364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.