Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Kabelstutzen M 20 EDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     3517A-45925500
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600186
EAN/GTIN:
     4012591771869
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m20

Einsteck-Kabelstutzen M 20 EDK

Einsteck-Kabelstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 6-13 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6..13 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3528*
€ 0,6228*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3634*
€ 0,6434*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3655*
€ 0,6455*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Ähnlich
Hensel
3600185
ab € 0,3107*
Ähnlich
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Ähnlich
Hensel
3600189
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.